Beli alat catering di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Pan with Stove Set (Pemanas Makanan)atribut:
- Product Size(mm): 440x287x190
- MUTU Food Warmer Buffet (Penghangat Makanan)Deskripsi:Tempat hidangan prasmanan atau pemanas makanan Stainless Steel ini merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya untuk menjaga kesegaran makanan di bahan aman dan terpercaya.Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda. Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Cocok digunakan di Berbagai Acara, Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.
- SUNNEX Soup Warmer Electric 813 Series (Panci Penghangat)Deskripsi:The Sunnex Soup Warmer can warm soup using electricity. It's perfect for catering and restaurants.Temperature ControlDouble Handle Lid, Bain Marie, and Carrier Ringatribut:
- Capacity (L): 10
- Color: Black
- Dimensions (cm): 46x46x38
- Material: Stainless Steel
- Power (W): 400-450
- Voltage (V): 220-240
- GETRA Chafing Dish Buffet (Pemanas Makanan)Deskripsi:Wadah yang digunakan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll. Bisa disusun untuk menghemat tempat penyimpanan.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Akebonno Chafing Dish (Pemanas Makanan)Deskripsi:Akebonno Water Jug dengan kapasitas 6 - 16 liter dilengkapi dengan Single tab & Single tank. Terbuat dari alumunium dengan standarisari food grade, dengan finishing stainless yang elegant. Mampu menahan panas hingga lebih dari 8 jam, praktis dan mudah dibawa kemana mana, bahan kokoh. Cocok digunakan untuk cafe, hotel, restaurant, rumahan, dan lain sebagainya
- GETRA Chafing Dish (Pemanas Makanan)Deskripsi:Full stainless steel body. Cover can be opened at 90° and 180° position. Stackable (space efficient). Heavy duty. Easy to clean.
- GETRA Chafing Dish Hydraulic Frame (Pemanas Makanan)Deskripsi:Body, frame and pan made from stainless steel Cover can be removed (Easy to clean and stored) Applying Water Return System (Vapour from food will flow to drain pan and avoid water dripping to food) Body and Frame are sell separately Hydrolic hinge (Glass cover will maintain position from 70-90° angle,atribut:
- Frame (mm): 520x380x150
- Supra 9 Qt Chafing DishDeskripsi:Mirror Finish Exterior and Interioratribut:
- Dimensions (cm): 66.5x38.0x39.0
- MUTU Round Hydraulic Chafing DishDeskripsi:Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 520 x 455 x H210 mmWater Pan : SS 201, 0.85 mm thicnessFood Pan : SS201 , 0.6mm thicnessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304atribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): Water Pan : 0.85, Food Pan : 0.6, Cover SS 304 : 0.85
- Dimensions (mm): 520x455xH210
- Body Material: SS 304
- MUTU Full Size Hydraulic Chafing Dish GN 1/1 Food PanDeskripsi:Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 585 x455xH210 mmWater Pan : SS 201, 0.85 mm thicnessFood Pan : ss201 , 0.6mm thicnessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304atribut:
- Material: Water Pan SS 201
- Thickness (mm): Food 0.85, Cover 0.6, Body 0.85
- Dimensions (mm): 585x455xH210
- Material Body & Cover: SS 304
- GETRA Chafing Dish Hydraulic (Pemanas Makanan)Deskripsi:Body, frame and pan made from stainless steel Cover can be removed (Easy to clean and stored) Applying Water Return System (Vapour from food will flow to drain pan and avoid water dripping to food) Body and Frame are sell separately Hydrolic hinge (Glass cover will maintain position from 70-90° angle,
- MUTU Hydraulic Chafing Dish Size 2/3 GN 2/3 Food PanDeskripsi:Horekamall mejual Hydraulic Chafing Dish.Chafing Dish dengan design elegan untuk menyajikan makanan hangat dalam jumlah besar pada acara pesta, dll.Spesifikasi :Dimensi : 455 x 410 x H210 mmWater Pan : SS201,0.85mm thicknessFood Pan : SS 201, 0.6 mm thicknessCover SS 304 , 0.85 mm thicnessBody SS 304atribut:
- Material: Water Pan SS 201
- Thickness (mm): Food 0.85, Cover 0.6, Body 0.85
- Dimensions (mm): 455x410xH210
- Body Material: SS 304
- SUNNEX Chafing Dish Set Electric Eco Cater (Penghangat Makanan)Deskripsi:CE approved. Temperature control knob to adjust the temperature and also connected to an on/off switchAutomatically cut off thermostat for safety, without frame. It is designed to keep food warm within the food pan or soup warm within the bain maries in the chafing unit.The water pan is designed in a compact size for saving on the cost of transport.atribut:
- Capacity (L): 13.5
- Compatible for: Sunnex 1/1 chafing set
- Frequency (Hz): 50/60
- Material: Heat Resistant Polypropylene
- Maximum Capacity (L): 2x4
- Maximum Depth (mm): 100
- Power (W): 760
- Voltage (V AC): 220
- MUTU Chafing DishDeskripsi:chafing dish mutu CHF-750 terbuat dari stainbless steel berkualitas, alat ini dapat digunakan untuk menghidangkan makanan prasmanan untuk berbagai acara dengan desain yang menarik dan unik sehingga dapat mempercantik hidangan anda.Spesifikasi :material SS 201dimensi : 420 x 340 x 330 mmkapasitas : 7,5 literatribut:
- Material: SS 201
- Dimensions (mm): 420x340x330
- Capacity (L): 7.5
- MUTU Chafing Dish Serving (Pemanas Makanan)atribut:
- Capacity (L): 9
- Cover For CHF-926 (mm): 0.9
- Cover For CHF-926C and W (mm): 0.65
- Dimensions (mm): 700x490x440
- Food Pan (mm): 0.5
- Material: SS201
- Water Pan (mm): 0.5
- ACTIV FURNITURE Lemari Anak 2 Pintu Primo Seriesatribut:
- Color: Home Oak
- Dimensions (cm): 80x41x122
- Material: Particle Board
- Room: Bedroom
- Series: Primo
- Volume (m³): 0.053
- Pot&Pan Food Pan Stainless Steel 1/1 (Wadah Saji)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Size (inch): 2.5
- Size (mm): 65
Daftar Harga alat catering Terbaru October 2026
| Maspion Pan with Stove Set (Pemanas Makanan) | Rp919.900 |
| MUTU Food Warmer Buffet (Penghangat Makanan) | Rp769.900 |
| SUNNEX Soup Warmer Electric 813 Series (Panci Penghangat) | Rp2.999.900 |
| GETRA Chafing Dish Buffet (Pemanas Makanan) | Rp1.199.900 |
| Shuma Soup Ladle (Centong Kuah) | Rp17.900 |
| Akebonno Chafing Dish (Pemanas Makanan) | Rp679.900 |
| GETRA Chafing Dish (Pemanas Makanan) | Rp1.599.900 |
| GETRA Chafing Dish Hydraulic Frame (Pemanas Makanan) | Rp719.900 |
| Supra 9 Qt Chafing Dish | Rp1.299.900 |
| MUTU Round Hydraulic Chafing Dish | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102115893-1.jpg)
/ogP107912880-1.jpg)
/nmP112254850-1.jpg)
/80P107813288-1.jpg)
/ihP108394665-1.jpg)
/gnP108291599-14.jpg)
/fmP103470562-1.jpg)
/liP103471774-1.jpg)



/l9P103471765-1.jpg)

/r3P112254975-1.jpg)

/37P113251115-1.jpg)

/a9P112303369-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)